24-B JUEGO DE HERRAMIENTAS DE EXTRACCION Y ARRASTRE DE RODAMIENTOS

Tirador y extractor de bolas de rodamientos

Ver información técnica

Referencias

Kukko:24-B
Rubix:798572620000
EAN:4021176012891
brand logo

Detalles de producto : 24-B JUEGO DE HERRAMIENTAS DE EXTRACCION Y ARRASTRE DE RODAMIENTOS


Juego de extractores de rodamientos de bolas
Características: suministro en L-Boxx, con instrucciones de uso siempre visibles en la tapa.

Contenido del juego:
6 extractores interiores (12–46 mm) 21-1 a 21-6
2 contrasoportes 22-1; 22-2
1 mandril extractor para aros interiores de rodamientos ranurados de bolas 23
1 extractor de pinzas de batería de dos brazos 43-1
1 extractor de dos brazos 20-1

Aplicación: para la extracción de rodamientos de bolas, rodamientos, ruedas dentadas, aros interiores de cojinetes de un solo apoyo, rodamientos ranurados de bolas, así como para la extracción de rodamientos de bolas, aros exteriores de rodamientos de bolas y casquillos colocados muy cerca unos de otros.

Información técnica


Atributos
2253,60 € Sin IVA
/ unidad
2726,86 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días