Referencias
Beta Tools:1585/6I
Rubix:798171750000
fabricante:015850006
EAN:8014230098999


Resumen técnico
| Capacidad interior | 50 mm |
|---|---|
| Capacidad exterior | 350 mm |
| Profundidad | 235 mm |
Detalles de producto : 1585/6I-EXTRACTORE 3 PATAS P.HIDRAULICO
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 635x385x263 mm |
|---|---|
| Peso neto | 13120 g |
| Capacidad interior | 50 mm |
| Capacidad exterior | 350 mm |
| Profundidad | 235 mm |
| Fuerza de extracción | 15 t |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1156,00 € Sin IVA
/ unidad
1398,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días