Referencias
Beta Tools:1500N/3
Rubix:798171691000
fabricante:015000603
EAN:8014230496030


Resumen técnico
| Número de abrazaderas/garras | 2 |
|---|---|
| Capacidad interior | 140 mm |
| Capacidad exterior | 230 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1500N/3-EXTRACT.UNIV.2 PATAS CORREDERAS
Extractores universales de 2 patas correderas
Cualidades
•Special leg design, for automatic leg locking under loading conditions
For both external and internal use
Legs can be moved along cross piece
For both external and internal use
Legs can be moved along cross piece
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 265x235x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2227 g |
| Número de abrazaderas/garras | 2 |
| Capacidad interior | 140 mm |
| Capacidad exterior | 230 mm |
| Profundidad | 190 mm |
| Diámetro | 20 mm |
| Tipo | puller |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
144,93 € Sin IVA
/ unidad
175,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días