1676008 1.07/K-2 - CONJUNTO DE EXTRACTORES 200X150/220/300 MM
Puller Set
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Gedore:1.07/K-2
Rubix:798172952000
fabricante:1676008
EAN:4036976112436


Resumen técnico
| Número de abrazaderas/garras | 9 |
|---|---|
| Capacidad exterior | 200 mm |
| Profundidad | 300 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1676008 1.07/K-2 - CONJUNTO DE EXTRACTORES 200X150/220/300 MM
Información técnica
Atributos
| Número de abrazaderas/garras | 9 |
|---|---|
| Capacidad exterior | 200 mm |
| Profundidad | 300 mm |
| Fuerza de extracción | 5 t |
| Diámetro | 22 mm |
| Tipo | puller set |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
876,01 € Sin IVA
/ unidad
1059,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días