Referencias
Tesa Technology:00530096
Rubix:798331733000
EAN:7630041106169

Resumen técnico
| Rango de medición, mínimo | 0 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 300 mm |
| Pantalla | lcd, 11 mm |
Detalles de producto : 00530096 TWIN CAL IP40
pies de rey twin-cal evolutivos de nivel premium con salida integrada y dígitos lcd grandes de 11 mm.
más de 12.
000 horas de autonomía
concepto único de conectividad twin & link (resistente al agua estando conectado)
según norma iso 13 385-1.
más de 12.
000 horas de autonomía
concepto único de conectividad twin & link (resistente al agua estando conectado)
según norma iso 13 385-1.
Información técnica
Atributos
| Rango de medición, mínimo | 0 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 300 mm |
| Pantalla | lcd, 11 mm |
| Resolución | 0.01 mm |
| Longitud del pitorro | 64 mm |
| Peso | 280 g |
| Precisión | ±30 µm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
261,00 € Sin IVA
/ unidad
315,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días