Referencias
Gedore:711
Rubix:798180928000
fabricante:6550070
EAN:4010886655009


Resumen técnico
| Rango de medición, mínimo | 0 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 150 mm |
| Pantalla | gran pantalla lcd (altura de los dígitos 9 mm) |
Detalles de producto : 6550070 711
El pie de rey digital Gedore, referencia 711, mide de 0 a 150 mm o 6 pulgadas según la norma DIN 862. El aparato permite medidas internas, externas y de profundidad, con una pantalla LCD de cifras grandes y la posibilidad de poner a cero en cualquier posición.
Características :
El aparato está fabricado en acero inoxidable templado, lo que limita el desgaste y protege contra la corrosión en el taller. Las puntas de medición están finamente rectificadas y bruñidas, lo que favorece un contacto preciso con la pieza controlada.
La conmutación entre milímetro y pulgada se realiza directamente en la pantalla, sin herramienta adicional. La puesta a cero sigue siendo posible en cualquier posición de la mandíbula móvil, lo que simplifica las mediciones relativas y los controles repetitivos. La pantalla LCD muestra cifras de 9 mm de altura, facilitando la lectura incluso en condiciones de iluminación variables.
El instrumento admite uso con o sin rueda de ajuste; se suministra una pieza de repuesto sin rueda para un montaje según la preferencia del usuario. Una salida de datos Mini-USB permite la transmisión de las medidas a un sistema externo.
El conjunto se guarda en un estuche de plástico resistente, que garantiza la protección durante el transporte y el almacenamiento.
Especificaciones :
- Referencia Gedore: 711 (código n.º 6550070).
- Rango de medición: 0 a 150 mm o 6 pulgadas.
- Longitud total: 230 mm.
- Masa: 0,32 kg.
- Altura de las cifras de la pantalla LCD: 9 mm.
- Material: acero inoxidable templado.
- Modo de almacenaje: estuche de plástico.
- Contenido: 1 pieza.
- Salida de datos: mini-USB (cable no incluido).
- Pila: CR2032 (incluida).
Normas :
- DIN 862: esta norma alemana regula los requisitos dimensionales y metrológicos aplicables a los pies de rey, garantizando la conformidad de las medidas registradas.
Características :
El aparato está fabricado en acero inoxidable templado, lo que limita el desgaste y protege contra la corrosión en el taller. Las puntas de medición están finamente rectificadas y bruñidas, lo que favorece un contacto preciso con la pieza controlada.
La conmutación entre milímetro y pulgada se realiza directamente en la pantalla, sin herramienta adicional. La puesta a cero sigue siendo posible en cualquier posición de la mandíbula móvil, lo que simplifica las mediciones relativas y los controles repetitivos. La pantalla LCD muestra cifras de 9 mm de altura, facilitando la lectura incluso en condiciones de iluminación variables.
El instrumento admite uso con o sin rueda de ajuste; se suministra una pieza de repuesto sin rueda para un montaje según la preferencia del usuario. Una salida de datos Mini-USB permite la transmisión de las medidas a un sistema externo.
El conjunto se guarda en un estuche de plástico resistente, que garantiza la protección durante el transporte y el almacenamiento.
Especificaciones :
- Referencia Gedore: 711 (código n.º 6550070).
- Rango de medición: 0 a 150 mm o 6 pulgadas.
- Longitud total: 230 mm.
- Masa: 0,32 kg.
- Altura de las cifras de la pantalla LCD: 9 mm.
- Material: acero inoxidable templado.
- Modo de almacenaje: estuche de plástico.
- Contenido: 1 pieza.
- Salida de datos: mini-USB (cable no incluido).
- Pila: CR2032 (incluida).
Normas :
- DIN 862: esta norma alemana regula los requisitos dimensionales y metrológicos aplicables a los pies de rey, garantizando la conformidad de las medidas registradas.
Calibre de medición digital Según DIN 862 Acero inoxidable, templado Conmutable de mm a pulgadas Rango de medición 0 - 150 mm/6" Salida de datos (mini-USB) Puesta a cero en cualquier posición Pico de medición finamente alisado y lapeado Gran pantalla LCD (altura de los dígitos 9 mm) Utilizable con o sin rodillo de pulgar (pieza de recambio sin rodillo de pulgar incluida en el suministro para automontaje) En estuche protector resistente
Cualidades
- Resiste la corrosión gracias al acero inoxidable templado.
- Permite una lectura precisa incluso en condiciones de iluminación reducida, gracias a la gran pantalla LCD.
- Simplifica los controles repetitivos mediante la puesta a cero disponible en cualquier posición.
- Facilita el cambio entre sistemas métrico e imperial sin recalculaciones manuales.
- Se adapta a las preferencias de agarre gracias a la rueda de ajuste desmontable.
- Protege el instrumento durante el transporte gracias al estuche rígido suministrado.
- Permite una lectura precisa incluso en condiciones de iluminación reducida, gracias a la gran pantalla LCD.
- Simplifica los controles repetitivos mediante la puesta a cero disponible en cualquier posición.
- Facilita el cambio entre sistemas métrico e imperial sin recalculaciones manuales.
- Se adapta a las preferencias de agarre gracias a la rueda de ajuste desmontable.
- Protege el instrumento durante el transporte gracias al estuche rígido suministrado.
Aplicaciones
El 711 de Gedore tiene cabida en talleres de mecánica general, mecanizado y control de calidad, donde se requieren mediciones dimensionales frecuentes y fiables en piezas de pequeño y mediano tamaño, en particular para el control de diámetros exteriores, diámetros de taladrado y profundidades mediante el medidor de profundidad integrado.
También es adecuado para operaciones de mantenimiento industrial, para verificar la conformidad de componentes reemplazados o mecanizados in situ. En entornos de producción donde la trazabilidad de las mediciones es importante, la salida de datos facilita la integración con un puesto de control informatizado. La conmutación rápida entre milímetro y pulgada lo hace apto para talleres que trabajan con equipos de origen métrico e imperial, especialmente en los sectores automotriz, aeronáutico o de fabricación de maquinaria.
También es adecuado para operaciones de mantenimiento industrial, para verificar la conformidad de componentes reemplazados o mecanizados in situ. En entornos de producción donde la trazabilidad de las mediciones es importante, la salida de datos facilita la integración con un puesto de control informatizado. La conmutación rápida entre milímetro y pulgada lo hace apto para talleres que trabajan con equipos de origen métrico e imperial, especialmente en los sectores automotriz, aeronáutico o de fabricación de maquinaria.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 408 g |
|---|---|
| Rango de medición, mínimo | 0 mm |
| Rango de medición, máximo | 150 mm |
| Pantalla | gran pantalla lcd (altura de los dígitos 9 mm) |
| Longitud | 230 mm |
| Peso | 320 g |
| Precisión | 0,03 mm |
| Material del cuerpo | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
148,59 € Sin IVA
/ unidad
179,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días