536-161 SONDERMESSSCHIEBER 0-1 50 MM
Calibrador para control del espesor de pared de tubos - Serie 536
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mitutoyo:536-161
Rubix:798321027000
EAN:4946368111230

Resumen técnico
| Rango de medición, mínimo | 0 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 150 mm |
| Pantalla | escala de nonio |
Documentos
Detalles de producto : 536-161 SONDERMESSSCHIEBER 0-1 50 MM
Para el control del espesor de la pared de tubos.
Cualidades
•The beam-mounted jaw is a round bar that lets you easily measure tube wall thickness
Aplicaciones
Calibrador con nonio. Datos técnicos Precisión : ±0,05 mm Lectura : 0,05 mm Se suministra : estuche, cassette o embalaje
Información técnica
Atributos
| Rango de medición, mínimo | 0 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 150 mm |
| Pantalla | escala de nonio |
| Resolución | 0.05 mm |
| Longitud | 229 mm |
| Longitud del pitorro | 40 mm |
| Peso | 150 g |
| Precisión | ±50 µm |
| Material del cuerpo | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
386,00 € Sin IVA
/ unidad
467,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días