PIE DE REY DIGITAL C/SALIDA DE DATOS 150 MM RT

Pie de rey digital sin salida de datos RT

Ver información técnica
Referencias
Mahr:4103014
Rubix:799298775000
EAN:4059192002121
brand logo
Resumen técnico
Rango de medición, mínimo0 mm
Rango de medición, máximo150 mm
Pantallapantalla de dígitos de alto contraste
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PIE DE REY DIGITAL C/SALIDA DE DATOS 150 MM RT


Pie de rey de bolsillo digital

Características: de acero inoxidable, templado, guías lapeadas, con tornillo de retención, altura de cifras de la pantalla LCD 11 mm. Se suministra con pila CR2032, 3 V, en maletín de plástico.

Funciones: conexión automática mediante desplazamiento de la corredera, conmutación mm/pulgada, bloqueo de palpador para la posición cero preestablecida, tras la conexión no es necesaria una nueva puesta a cero (sistema absoluto), posibilidad de reset (puesta a cero) en cualquier posición.
Aplicación: para mediciones interiores, exteriores, mediciones de profundidad y de escalones.

Cualidades

|

Información técnica


Atributos
Rango de medición, mínimo0 mm
Rango de medición, máximo150 mm
Pantallapantalla de dígitos de alto contraste
Resolución0.01 mm
Longitud235 mm
Longitud del pitorro40 mm
Precisión0,03 mm (límite de error)
Material del cuerpoacero
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
197,23 Sin IVA
/ unidad
238,65 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días