CALIBRE CURSOR DIGITAL 1/150 1651DGTB
CALIBRE DE CURSOR DIGITAL 300
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Beta Tools:1651DGTB 150
Rubix:799067870000
fabricante:016510211
EAN:8054809328195





Resumen técnico
| Rango de medición, mínimo | 0 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 150 mm |
| Pantalla | pantalla digital |
Documentos
Detalles de producto : CALIBRE CURSOR DIGITAL 1/150 1651DGTB
Calibre de cursor digital
• Lectura centesimal
• Bloqueo de tornillo del cursor
• Conversión mm/pulgadas
• Ajuste a cero en cualquier posición
• Varilla de profundidad cuadrada hasta 300 mm
• En estuche rígido de plástico UNI EN ISO 13385
-1DIN 862CE
• Lectura centesimal
• Bloqueo de tornillo del cursor
• Conversión mm/pulgadas
• Ajuste a cero en cualquier posición
• Varilla de profundidad cuadrada hasta 300 mm
• En estuche rígido de plástico UNI EN ISO 13385
-1DIN 862CE
Calibre digital Beta Tools 1651DGTB 150 con lectura centesimal 0,01 mm. Rango 0-150 mm, bloqueo con tornillo del cursor y puesta a cero en cualquier posición.
Cualidades
•Screw slider locking
Mm/inch conversion
Zero setting at any position
In hard plastic case
Mm/inch conversion
Zero setting at any position
In hard plastic case
Información técnica
Atributos
| Rango de medición, mínimo | 0 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 150 mm |
| Pantalla | pantalla digital |
| Resolución | 0.01 mm |
| Longitud | 235 mm |
| Longitud del pitorro | 40 mm |
| Precisión | error de indicación máx. ±0,02 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,40 € Sin IVA
/ unidad
127,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días