CALIBRE DIGITAL 0-150 MM IP67

Calibres digitales IP67

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:7875644
GISS Cutline:891946
Rubix:799047160000
EAN:3660338445620
brand logo

Resumen técnico

Rango de medición, mínimo0 mm
Rango de medición, máximo150 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CALIBRE DIGITAL 0-150 MM IP67


Normas: DIN 862
CALIBRE DIGITAL 0-150 MM IP67

Cualidades

Protección IP67

Aplicaciones

Calibre digital
Protección IP67, resistente al agua y al polvo
Pantalla LCD grande; Rápida velocidad de respuesta; Lectura dual en mm y pulgadas
Los calibres digitales de alta calidad permiten mediciones de exteriores, interiores, profundidad y paso

Información técnica


Atributos
Rango de medición, mínimo0 mm
Rango de medición, máximo150 mm
Resolución0.05 mm
Longitud150 mm
Longitud del pitorro40 mm
Peso348 g
107,88 € Sin IVA
/ unidad
130,53 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días