500-706-20 CALIBRE COOLANTPROOF IP67 150 MM

Calibre

Ver información técnica

Referencias

Mitutoyo:500-706-20
Rubix:798782244000
EAN:4946368693927
brand logo

Resumen técnico

Rango de medición, mínimo0 mm
Rango de medición, máximo150 mm
Pantallalcd (altura de carácter 9)
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 500-706-20 CALIBRE COOLANTPROOF IP67 150 MM


Equipado con un medidor de profundidad plano. Su resistencia al polvo, a los refrigerantes, a las salpicaduras de aceite y agua garantiza un funcionamiento óptimo incluso en los entornos más hostiles. Funciones: apagado automático, ORIGEN.

Información técnica


Atributos
Rango de medición, mínimo0 mm
Rango de medición, máximo150 mm
Pantallalcd (altura de carácter 9)
Resolución0.01 mm
Longitud233 mm
Longitud del pitorro40 mm
Peso168 g
Precisión±0,02 (≤200)
Material del cuerpoacero
202,00 € Sin IVA
/ unidad
244,42 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días