500-233-30 CALIBRE DE CARBURO ABSOLUTE DIGIMATIC
Calibrador ABSOLUTE Digimatic AOS con superficies de medición de metal duro serie 500 réf.500-233-30
Ver información técnicaReferencias
Mitutoyo:500-233-30
Rubix:798321083000
EAN:4946368667874

Resumen técnico
| Rango de medición, mínimo | 0 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 150 mm |
| Pantalla | lcd |
Detalles de producto : 500-233-30 CALIBRE DE CARBURO ABSOLUTE DIGIMATIC
Con superficie de medición de metal duro para mediciones externas. El calibrador cuenta con la exclusiva tecnología de codificador AOS (Advance Onsite Sensor). Este codificador patentado proporciona una mayor fiabilidad de medición y hace que la regla de medición sea más resistente a las duras condiciones del taller. Con o sin salida de datos.
Cualidades
•This caliper can be used without concern for contamination on the scale face during measurement
Detection signal is not affected by dirt (water, oil, etc.) on surface of a scale
The slider provides smooth, stable and comfortable operation
Scale requires no origin setting after power-on and has no limit to response speed
Detection signal is not affected by dirt (water, oil, etc.) on surface of a scale
The slider provides smooth, stable and comfortable operation
Scale requires no origin setting after power-on and has no limit to response speed
Información técnica
Atributos
| Rango de medición, mínimo | 0 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 150 mm |
| Pantalla | lcd |
| Resolución | 0.01 mm |
| Longitud | 233 mm |
| Longitud del pitorro | 16 mm |
| Peso | 168 g |
| Precisión | ±20 |
| Material del cuerpo | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
302,00 € Sin IVA
/ unidad
365,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días