Tesa Technology
Opciones de filtro
CATEGORÍAS
pies de rey (27)
comparadores y medición de grosor (12)
micrómetros (10)
calibradores de altura (7)
instrumentos de medida interior (4)
soportes y equipos auxiliares (1)
medida de la superficie (1)
1Marca
tesa technology
(62)
34 Producto(s) de 62 variante (s):
00530095 TWIN CAL IP40
- tesa technology:00530095
- rubix:798331734000
- ean:7630041106152
- Entrega estimada (15) días
- Rango de medición, mínimo:0 mm
- Rango de medición, máximo:200 mm
- Pantalla:lcd, 11 mm
194,00 € Sin IVA
/ unidad
ALEXOMETRO VERIBOR 6-12,5 MM S/RELOJ COMPARADOR
- tesa technology:05710013
- rubix:799086882000
- ean:7630041115550
- Entrega estimada (15) días
- Rango de medición, mínimo:6 mm
- Rango de medición, máximo:12.5 mm
1338,00 € Sin IVA
/ unidad
CALIBRE 0-300 MM 00510521
- tesa technology:00510521
- rubix:799049682000
- ean:7630041105735
- Entrega estimada (15) días
- Rango de medición, mínimo:0 mm
- Rango de medición, máximo:300 mm
- Pantalla:escala graduada (nonio)
136,00 € Sin IVA
/ unidad
00530321 TWIN CAL IP67
- tesa technology:00530321
- rubix:798331722000
- ean:7630041106305
- Entrega estimada (15) días
- Rango de medición, mínimo:0 mm
- Rango de medición, máximo:150 mm
- Pantalla:pantalla lcd gran formato con dígitos de 11 mm
194,00 € Sin IVA
/ unidad
MICROMETRO MICROMASTER 0-30 MM
- tesa technology:06030020
- rubix:798331717000
- ean:7630041116298
- Entrega estimada (15) días
- Rango de medición, mínimo:0 mm
- Rango de medición, máximo:30 mm
407,00 € Sin IVA
/ unidad
SOPORTE ARTICULADO GIRATORIO 01840405
- tesa technology:01840405
- rubix:799230286000
- ean:7630041110692
- Entrega estimada (15) días
- Tipo:soporte articulado largo
64,00 € Sin IVA
/ unidad
SOPORTE DE CENTRADO 01840501
- tesa technology:01840501
- rubix:799230297000
- ean:7630041110722
- Entrega estimada (15) días
- Tipo:soporte de centrado
140,00 € Sin IVA
/ unidad
LLAVE VARILLA ACERO 8D L78
- tesa technology:00760178
- rubix:799230295000
- ean:7630041107661
- Entrega estimada (15) días
- Tipo:llave de varilla
234,00 € Sin IVA
/ unidad
06030022 MICROMASTER IP54
- tesa technology:06030022
- rubix:798331715000
- ean:7630041116311
- Entrega estimada (15) días
- Rango de medición, mínimo:50 mm
- Rango de medición, máximo:75 mm
563,00 € Sin IVA
/ unidad
00110104 ISOMASTER
- tesa technology:00110104
- rubix:798331652000
- ean:7630041104110
- Entrega estimada (15) días
- Rango de medición, mínimo:75 mm
- Rango de medición, máximo:100 mm
337,00 € Sin IVA
/ unidad
VARILLA Y BOLA METAL DURO D.1 MM
- tesa technology:00760228
- rubix:799230287000
- ean:7630041107982
- Entrega estimada (15) días
- Tipo:sonda de bola
205,00 € Sin IVA
/ unidad
00510050 CALIBRADOR CON RELOJ CCMA-M
- tesa technology:00510050
- rubix:798331743000
- ean:7630041105414
- Entrega estimada (15) días
- Rango de medición, mínimo:0 mm
- Rango de medición, máximo:150 mm
159,00 € Sin IVA
/ unidad
075115821 CALIBRADOR CON RELOJ ETALON 125
- tesa technology:075115821
- rubix:798331736000
- ean:7630041119329
- Entrega estimada (15) días
- Rango de medición, mínimo:0 mm
- Rango de medición, máximo:150 mm
148,00 € Sin IVA
/ unidad
00510004 CALIBRADOR CON RELOJ CCMA-P
- tesa technology:00510004
- rubix:798331747000
- ean:7630041105346
- Entrega estimada (15) días
- Rango de medición, mínimo:0 mm
- Rango de medición, máximo:150 mm
139,00 € Sin IVA
/ unidad
RUGOSIMETRO RUGOSRUF 20
- tesa technology:06930013
- rubix:798331669000
- ean:7630041118018
- Entrega estimada (15) días
- Tipo:comprobador de rugosidad
2066,00 € Sin IVA
/ unidad
RELOJ COMPARADOR ANALOGICO 10 0,01 ETALON
- tesa technology:01419048
- rubix:798331774000
- ean:7630041109900
- Entrega estimada (15) días
- Rango de medición, mínimo:0 mm
- Rango de medición, máximo:10 mm
- Resolución:0.01 mm
75,00 € Sin IVA
/ unidad
04761054 CARGADOR
- tesa technology:04761054
- rubix:798641690000
- ean:7630041115048
- Entrega estimada (15) días
- Tipo:cargador
94,00 € Sin IVA
/ unidad
MICROMETRO DIGITAL EXTERIOR 0-30 MM MICROMASTER IP54 RS
- tesa technology:06030030
- rubix:799230285000
- ean:7630041116342
- Entrega estimada (15) días
- Rango de medición, mínimo:0 mm
- Rango de medición, máximo:30 mm
437,00 € Sin IVA
/ unidad
INSERTO CARBURO TUNGTENO M1,4 D.2 MM L=12,53 MM
- tesa technology:01860202
- rubix:799230294000
- ean:7630041110777
- Entrega estimada (15) días
- Uso:sondas fms
14,50 € Sin IVA
/ unidad
INSERTO CARBURO TUNGTENO M1,4 D.2 MM L=36,50 MM
- tesa technology:01860212
- rubix:799230296000
- ean:7630041110807
- Entrega estimada (15) días
- Uso:tesatast
32,00 € Sin IVA
/ unidad
00530105 CALIBRADOR PIES DE RE Y
- tesa technology:00530105
- rubix:798331659000
- ean:7630041106206
- Entrega estimada (15) días
- Rango de medición, mínimo:0 mm
- Rango de medición, máximo:300 mm
- Pantalla:nonio
107,00 € Sin IVA
/ unidad
PALPADOR 00760229
- tesa technology:00760229
- rubix:798807416000
- ean:7630041107999
- Entrega estimada (15) días
- Tipo:sonda de bola
205,00 € Sin IVA
/ unidad
02611013 ACCESORIO
- tesa technology:02611013
- rubix:798542986000
- ean:7630041111880
- Entrega estimada (15) días
- Tipo:elemento de sujeción
4,80 € Sin IVA
/ unidad
COLUMNA TALLER MEDIDOR ALTURA TH MAGNA 400
- tesa technology:00730082
- rubix:799230275000
- ean:7630041143614
- Entrega estimada (15) días
- Capacidad:570 mm
- Ámbito de aplicación, mínimo:0.001 mm
- Ámbito de aplicación, máximo:415 mm
3390,00 € Sin IVA
/ unidad
24 productos de 34