Referencias
Tesa Technology:00530320
Rubix:798331723000
EAN:7630041106299

Resumen técnico
| Rango de medición, mínimo | 0 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 150 mm |
| Pantalla | formato lcd grande, dígitos de 11 mm |
Detalles de producto : 00530320 TWIN CAL IP67
pies de rey evolutivos twin-cal con salida integrada asegurando protección ip67, dígitos lcd grandes de 11mm, característica de toque suave de goma para una alta sensibilidad durante la medición y cubierta con recubrimiento sólido pvd de acero inoxidable.
más de 12.
000 horas de autonomía
concepto único de conectividad tlc : twin & link (resistente al agua estando conectado) que permite la salida de datos con cable o inalámbrica (añadiendo conectores)
según norma iso 13385-1.
más de 12.
000 horas de autonomía
concepto único de conectividad tlc : twin & link (resistente al agua estando conectado) que permite la salida de datos con cable o inalámbrica (añadiendo conectores)
según norma iso 13385-1.
Información técnica
Atributos
| Rango de medición, mínimo | 0 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 150 mm |
| Pantalla | formato lcd grande, dígitos de 11 mm |
| Resolución | 0.01 mm |
| Longitud del pitorro | 40 mm |
| Peso | 150 g |
| Precisión | 0,02 mm por 100 mm; 0,03 mm por encima |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
193,00 € Sin IVA
/ unidad
233,53 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días