Referencias
Tesa:4831 50M 25MM WHITE
Rubix:799009965000
fabricante:04831-00001-00
EAN:4063565164781

Documentos
Detalles de producto : CINTA ENMASCARAR 4831 50MT X 50MM PET
tesa® 4831 es una cinta adhesiva sin silicona fabricada con un soporte de PET no tejido y un adhesivo acrílico. Ha sido diseñada especialmente para aplicaciones muy exigentes, como el enmascarado preadhesión, la fabricación de materiales composites y la construcción con paneles sándwich de metal.
Gracias a su resistente soporte de PET no tejido y su adhesivo acrílico, puede exponerse a altas presiones y temperaturas de hasta 180 °C. No contiene silicona, lo cual evita contaminar las superficies con adhesivo de silicona. Por lo tanto, los pasos posteriores del proceso, como el pegado o el revestimiento de ventanas, se pueden llevar a cabo con la máxima fiabilidad, evitando llevar a cabo un proceso de limpieza que consume mucho tiempo.
Gracias a su resistente soporte de PET no tejido y su adhesivo acrílico, puede exponerse a altas presiones y temperaturas de hasta 180 °C. No contiene silicona, lo cual evita contaminar las superficies con adhesivo de silicona. Por lo tanto, los pasos posteriores del proceso, como el pegado o el revestimiento de ventanas, se pueden llevar a cabo con la máxima fiabilidad, evitando llevar a cabo un proceso de limpieza que consume mucho tiempo.
Silicone-free high temperature masking tape
Cualidades
- Excelente adherencia también a superficies rugosas.
- Eliminación sin residuos incluso después de ciclos de secado en horno hasta temperaturas de 180 °C.
- No decolora ni crea el efecto fantasma en capas transparentes.
- Soporte fuerte y resistente al desgarro.
- Eliminación sin residuos incluso después de ciclos de secado en horno hasta temperaturas de 180 °C.
- No decolora ni crea el efecto fantasma en capas transparentes.
- Soporte fuerte y resistente al desgarro.
Aplicaciones
- Enmascarado preadhesión para aplicaciones de unión posteriores, como el pegado de ventanas.
- Fijación y enmascarado de piezas durante la construcción con materiales composites o paneles sándwich de metal.
- También es ideal para pintar en dos tonos, ya que ofrece bordes de pintura precisos.
- Pintura en polvo
- Fijación y enmascarado de piezas durante la construcción con materiales composites o paneles sándwich de metal.
- También es ideal para pintar en dos tonos, ya que ofrece bordes de pintura precisos.
- Pintura en polvo
Información técnica
Atributos
| Anchura | 25 mm |
|---|---|
| Longitud | 50 m |
| Color | blanco |
| Material | pet / no tejido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,76 € Sin IVA
/ unidad
34,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días