CINTA ENMASCARAR 2328 50MT X 48MM BEIGE SCOTCH

Cinta adhesiva

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

3M:06313
Rubix:799222243000
fabricante:7100137089
brand logo

Resumen técnico

Anchura48 mm
Longitud50 m
Colorblanco
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CINTA ENMASCARAR 2328 50MT X 48MM BEIGE SCOTCH


Utilice Scotch® Masking Tape 2328 para una amplia variedad de aplicaciones en el repintado de automóviles. Nuestra cinta de enmascarar se adhiere bien. Ofrece un agarre seguro, una retirada limpia y una excelente definición de los bordes. También se amolda bien y tiene una alta resistencia al desgarro de los bordes.

Cualidades

Utilícela en una gran variedad de aplicaciones como cinta de rendimiento medio
Obtenga una cinta conformable con un excelente borde de rasgado
Se retira limpiamente y ofrece una excelente adhesión
Resistente a los disolventes, evita el sangrado
Buen enmascaramiento de curvas
Adhesión instantánea
Fácil retirada

Aplicaciones

Auto Refinishing;Enmascaramiento de jambas;Enmascaramiento para pintura;Solución de enmascaramiento;Protección contra sobrepulverización;Enmascaramiento de pintura

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)288x122x122 mm
Peso con embalaje1609 g
Anchura48 mm
Longitud50 m
Colorblanco
Grosor0.135 mm
Materialgoma;crepé
48 mm
50000 mm
3,97 € Sin IVA
/ unidad
4,80 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días