CINTA DE POLIESTER 8995 AZUL 25 MM X 66 MT, 0.08 MM
3M™ Cinta de Poliéster 8995
Ver información técnicaReferencias
3M:899525
Rubix:799323775000
fabricante:7000096409

Detalles de producto : CINTA DE POLIESTER 8995 AZUL 25 MM X 66 MT, 0.08 MM
Ideal for applications in the Printing, Composite Bonding and General Industrial industry such as: Splicing - particularly siliconised materials, Bag Sealing – in composite bonding and glass manufacture, Powder coat masking, and Flashbreaker – to remove adhesives overspill after bonding processes. This polyester tape utilises a silicone adhesive to reach high temperatures and a high performance polyester carrier that is conformable and yet does not go brittle when being removed after bake cycles.
La cinta de poliéster de uso general 3M 8995 es un producto de calidad para altos volúmenes de trabajo, en los que los costes son importantes.
Cualidades
Opción económica;Soporte de poliéster azul de 60 micras;Lo suficientemente fuerte como para retirarlo de pintura seca o revestimientos adhesivos;Resiste a temperaturas de hasta 149 °C hasta 30 minutos;Disponible en azul opaco (4737S), azul translúcido (4737T) y de ambos colores, pero con liner (4737TL, 4737SL);Crea un sellado permanente contra agua, humedad, etcétera
Aplicaciones
Mounting Positive Films, Gluing Silicone Paper
Información técnica
Atributos
| Anchura | 25 mm |
|---|---|
| Longitud | 66 m |
| Color | azul |
| Grosor | 0.06 mm |
| Material | pet silicone |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,58 € Sin IVA
/ unidad
29,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días