CINTA ENMASCARAR DOBLE CARA 4341 50MT X 19MM MARRON 140C KREPP

Cinta adhesiva 140°C/1H 4341a

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Tesa:4341 50M 19MM BROWN
Rubix:799222818000
fabricante:04341-00002-00
EAN:4042448901316
brand logo
Resumen técnico
Anchura19 mm
Longitud50 m
Colormarrón
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CINTA ENMASCARAR DOBLE CARA 4341 50MT X 19MM MARRON 140C KREPP


Cinta adhesiva Krepp 4341

Características: Papel ligeramente cresponado con adhesivo de caucho natural. Resistente a una temperatura de hasta 140 °C. No se rompe ni deja residuos al retirar, resistente al rectificado en húmedo y altamente adhesivo sobre lacas y pigmentos de carga.

Aplicación: Para cubrir trabajos de pintura con secado subsiguiente.

Cualidades

* La cinta de pintar maleable de doble cara es resistente al lijado en húmedo y soporta altas temperaturas, por lo que es apta para el secado en horno
* La excelente adherencia de las masillas o pinturas (con base de agua o disolvente) al soporte de la cinta evita el descascarillado de la pintura
* Incluso después del proceso de secado al horno con temperaturas de hasta 140 °C, tesa® 4341 puede eliminarse fácilmente sin dejar residuos

Aplicaciones

* tesa® 4341 es una cinta de pintar de doble cara resistente a la temperatura, ideal para tareas exigentes de enmascarado durante el pintado con pistola* La cinta resistente a altas temperaturas se puede utilizar en diversas superficies, como metal, caucho, vidrio y plástico* La cinta maleable es adecuada para fijar máscaras pesadas y grandes* tesa® 4341 ofrece un excelente anclaje de la pintura en el reverso* Ambicioso trabajo de lacado* Adecuada para superficies sensibles* Buena flexibilidad para las curvas* Fijación de material de enmascaramiento pesado

Información técnica


Atributos
Peso neto17238,86 g
Anchura19 mm
Longitud50 m
Colormarrón
Grosor0.19 mm
Materialpapel ligeramente crepado
Temperatura máx.140 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,66 Sin IVA
/ unidad
4,43 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Anchura

Seleccione variantes (5)