FUNDA ENMASCARAR PURPLE 05988 4X150 MT

3M™ Funda para enmascarar violeta Premium Plus

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

3M:50988
Rubix:799222219000
fabricante:7000033093
brand logo

Resumen técnico

Anchura4000 mm
Longitud150 m
Colorpúrpura

Documentos

Detalles de producto : FUNDA ENMASCARAR PURPLE 05988 4X150 MT


La película para enmascarar violeta 3M™ Premium Plus es una lámina de plástico de alta densidad y primera calidad que opone resistencia a las marcas de humedad o las imágenes fantasma en las superficies pintadas de vehículos. Esta película de primera categoría permite un manejo sencillo y una mayor adhesión al vehículo. Además, se ha diseñado de forma que la cinta pueda volver a colocarse sin desgarrarse y sea más fácil de cortar para un mejor manejo en todo el contorno de la carrocería. Resiste temperaturas de hasta 120 °C durante 1 hora, con lo que permite todos los métodos de secado, incluidas lámparas de infrarrojos y hornos. La superficie lateral superior de la película está tratada especialmente para ofrecer una excelente adhesión a pinturas basadas en disolvente y en agua, de modo que se evitan los problemas de descascarillado en todo el proceso de revestimiento.
Proporcione resistencia frente a las marcas de humedad o las imágenes fantasma en las superficies pintadas de vehículos con la película para enmascarar violeta 3M™ Premium Plus. Nuestra película para enmascarar es una lámina de plástico de alta densidad y primera calidad, con propiedades de adhesión excepcionales para los vehículos.

Cualidades

Úsela para oponer resistencia a las marcas de humedad y las imágenes fantasma en las superficies pintadas de vehículos.
Película transparente y duradera, de alta densidad y resistente al desgarro, cuya fórmula proporciona una excelente adhesión al exceso de pintura.
Consiga un mejor manejo y una mayor adhesión a vehículos.
Tratada para oponer resistencia al descascarillado de imprimación, base y revestimiento transparente.

Información técnica


Atributos
Anchura4000 mm
Longitud150 m
Colorpúrpura
130,64 Sin IVA
/ unidad
158,07 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días