CINTA ENMASCARAR 4319 50 MT X 50 MM KREPP
tesa® 4319 - Cinta de enmascarar flexible para curvas, 50 m × 25 mm
Ver información técnicaReferencias
Tesa:4319 50M 50MM BROWN
Rubix:799081719000
fabricante:04319-00012-00
EAN:4005800005091

Detalles de producto : CINTA ENMASCARAR 4319 50 MT X 50 MM KREPP
Tesa® 4319 es una cinta de papale muy crepado para aplicación en multitud de campos.
Cualidades
Alta adhesión inicial (tack)
Aplicaciones
Especialmente indicada para enmascarar curvas
Enmascarado rápido y fiable incluso en superficies rugosas
Enmascarado de interiores
Enmascarado rápido y fiable incluso en superficies rugosas
Enmascarado de interiores
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 14200,58 g |
|---|---|
| Anchura | 50 mm |
| Longitud | 50 m |
| Color | beige |
| Grosor | 0.375 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,52 € Sin IVA
/ unidad
13,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días