Referencias
3M:ZS06291
Rubix:799206531000
fabricante:7000037614
EAN:04054596768239
Detalles de producto : PAPEL P/ENMASCARAR 06291 400MT X 300 MM MARRON
Papel de enmascarar de pulpa pura impermeable a las pulverizaciones de pintura utilizado en los talleres de carrocería
Estos papeles constituyen el clásico del enmascarado y se combinan idealmente con las cintas de enmascarar (3M 2328, 3030, 3434) ofreciendo una excelente adherencia de la pintura.
Cualidades
Para el enmascarado de elementos, paneles horizontales o verticales
Excelente adherencia de la pintura
Úselo con la cinta de enmascarar 3M
Corte o desgarre a la dimensión deseada
Excelente adherencia de la pintura
Úselo con la cinta de enmascarar 3M
Corte o desgarre a la dimensión deseada
Información técnica
Atributos
| Anchura | 300 mm |
|---|---|
| Longitud | 400 m |
| Color | marrón |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,75 € Sin IVA
/ unidad
34,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
