Referencias
3M:21825
Rubix:798831505000
fabricante:7000001161

Detalles de producto : 2182555 CINTA DE ENMASCARADO 218 25MM X 55M
La cinta 218 no se recomienda para uso en exteriores. Esta cinta no se considera una cinta de alta temperatura, pero se puede utilizar en ciclos de horneado hasta 120 ° C durante períodos de 30 minutos.
La cinta de enmascarado Scotch® 218 es una cinta de polipropileno de altas prestaciones y alta adhesión, adecuada para definir con nitidez líneas de pintura rectas largas y curvas amplias. A menudo se utiliza como cinta de enmascarado para gráficos multicolores de alto valor y personalizados.
Cualidades
Esta cinta enmascaradora separa los colores de forma excepcional
De eficacia comprobada para definir líneas de pintura rectas largas y curvas suaves
Resistente a la mayoría de los disolventes y la humedad
La cinta fina proporciona una excelente separación de líneas de color
Aplicaciones
Use to reduce damage and resist moisture and solvents;Ideal for multi-colour and design paintwork;Spherical shaped surfaces;Specialty car body, vehicle, marine and aerospace paintjobs
Información técnica
Atributos
| Anchura | 25.4 mm |
|---|---|
| Longitud | 54.86 m |
| Color | incoloro |
| Grosor | 0.05 mm |
| Material | polyethylene;acrylic |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1532,16 € Sin IVA
/ 36 unidades
1853,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días