CINTA VINILO 471+ 33 MT X 3 MM 0,14 MM AZUL

3M™ Cinta adhesiva de Vinilo 471+

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

3M:7100055258
Rubix:798965225000
fabricante:7100055258
EAN:00051131064041
brand logo

Resumen técnico

Anchura3.2 mm
Longitud32.9 m
Colorazul
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CINTA VINILO 471+ 33 MT X 3 MM 0,14 MM AZUL


La cinta de vinilo 3M 471+ proporciona un buen rendimiento y productividad al enmascarar líneas finas en diversas tareas complejas de pintura. Nuestra cinta permite obtener líneas de separación de colores limpias y definidas gracias a su resistencia al despegado. Además, su versátil adhesivo de caucho se une a una amplia variedad de superficies, incluso resinas, y después puede despegarse limpiamente de superficies planas o compuestas.

Hemos diseñado esta cinta para adaptarse bien a curvas, estirarse y mantenerse, incluso en un radio tan reducido como de 3,81 cm. También se ajusta a diseños irregulares para proporcionar líneas definidas. Su transparencia moderada permite alinearla en patrones complejos. El soporte de vinilo flexible es resistente a la abrasión y protege superficies adyacentes en trabajos de lijado. Al terminar, conserva las líneas definidas que ayudó a crear gracias a que puede retirarse en una sola pieza.
Desarrollamos la Cinta adhesiva de vinilo 3M™ 471+ como una cinta adhesiva de vinilo cuya forma se puede adaptar con un versátil adhesivo de goma y un soporte moderadamente transparente que permite una precisa alineación con ocultación para patrones sencillos o complejos. Nuestra cinta proporciona una eliminación limpia sin residuos de adhesivos incluso después de un ciclo de horneo de 30 minutos a 121 °C.

Cualidades

Proporciona una eliminación limpia sin residuos de adhesivos incluso después de un ciclo de horneo de 30 minutos a 121 °C. Una cinta flexible y cuyas formas se adaptan que crea finas líneas de pintura para rayas, separación de colores y diseños complejos Un soporte semitransparente hace posible una alineación precisa con patrones sencillos y complejos Resistente a levantamientos de superficies compuestas, contornos, depresiones y ángulos para resultados precisos de diseño con pinturas

Aplicaciones

Proporciona una eliminación limpia sin residuos de adhesivos incluso después de un ciclo de horneo de 30 minutos a 121 °C.|| Se retira limpiamente sin dejar residuos de adhesivo después de un ciclo de horneado de 30 minutos a 121 °C. Incluso no deja huella;Cinta flexible y adaptable que crea líneas finas para pintar patrones a rayas, separar colores y crear diseños complejos|| Una cinta flexible y cuyas formas se adaptan que crea finas líneas de pintura para rayas, separación de colores y diseños complejos;Su soporte semitransparente permite enmascarados alineados en patrones sencillos y complejos|| Un soporte semitransparente hace posible una alineación precisa con patrones sencillos y complejos;Permite resultados precisos en diseños con pintura gracias a su resistencia al levantamiento en superficies compuestas, contornos, depresiones y ángulos|| Resistente a levantamientos de superficies compuestas, contornos, depresiones y ángulos para resultados precisos de diseño con pinturas;El adhesivo de caucho proporciona un rápido pegado y excelente fuerza de sujeción sobre la mayoría de las superficies|| Versátil adhesivo de goma que se adhiere y adapta su forma a muchas superficies, entre ellas, resinas y que se levanta limpiamente

Información técnica


Atributos
Anchura3.2 mm
Longitud32.9 m
Colorazul
Grosor0.1 mm
5,09 Sin IVA
/ unidad
6,16 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días