Referencias
3M:501E48
Rubix:798569131000
fabricante:7100042895




Documentos
Detalles de producto : UU001568581
La cinta de enmascarar especial para altas temperaturas 501E de 3M resiste el calor y sus altas exigencias. Construida sobre una base de innovación, la 501E está diseñada específicamente para aplicaciones de pintura industrial en las que las temperaturas de la superficie pueden alcanzar hasta 160°C. Con la combinación perfecta de resistencia, flexibilidad y adhesión, la 501E ofrece los resultados superiores que usted espera de 3M.
Cualidades
Cinta de enmascarar de papel de alto rendimiento
Excepcionalmente adaptable a superficies irregulares
Crea líneas de pintura supernítidas
El reverso liso reduce la abrasión de los dedos
Se retira limpiamente en una sola pieza sin dejar residuos
Resiste temperaturas de superficie de hasta 160°C durante una hora
Excepcionalmente adaptable a superficies irregulares
Crea líneas de pintura supernítidas
El reverso liso reduce la abrasión de los dedos
Se retira limpiamente en una sola pieza sin dejar residuos
Resiste temperaturas de superficie de hasta 160°C durante una hora
Aplicaciones
Cinta especial de alta temperatura para uso en interiores
Ideal para todas las aplicaciones de horneado de pintura a alta temperatura, pintura de fachadas y revestimiento de tuberías.
Ideal para todas las aplicaciones de horneado de pintura a alta temperatura, pintura de fachadas y revestimiento de tuberías.
Información técnica
Atributos
| Anchura | 48 mm |
|---|---|
| Longitud | 50 m |
| Color | blanco |
| Grosor | 0.15 mm |
| Material | caucho (adhesivo);papel crepé (soporte) |
| Temperatura máx. | 25 °C |
| Temperatura mín. | 16 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,02 € Sin IVA
/ unidad
13,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días