QSMLL-M5-4

Racor rápido en L

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSMLL-M5-4
Rubix:798151529000
fabricante:153339
EAN:4052568011321
QSMLL-M5-4 Push-in L-fitting, long

Resumen técnico

Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1m5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSMLL-M5-4


Racor rápido roscado en L, largo QSMLL-M5-4 Orientable en 360°, rosca exterior con hexágono exterior. Tamaño=Mini, Diámetro nominal=2 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del recipiente=10

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)30x21x9 mm
Peso neto8,5 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1m5
Perfilmini
Conexión 24 mm
Temperatura máx.80 °C
4,24 Sin IVA
/ unidad
5,13 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días