QSQ-G1/8-4

Distribuidor múltiple

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSQ-G1/8-4
Rubix:798197914000
fabricante:186220
EAN:4052568040246
QSQ-G1/8-4 Multiple distributor

Resumen técnico

Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 1/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSQ-G1/8-4


Distribuidor múltiple QSQ-G1/8-4 Orientable en 360°, 4 salidas. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=1,4 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo de estanqueidad, Posición de montaje=Cualquier, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar.

Información técnica


Atributos
Peso neto22,8 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 1/8
Perfilestándar
Conexión 24
8,74 Sin IVA
/ unidad
10,58 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días