CRCN-M5-PK-2

Racor acanalado

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:CRCN-M5-PK-2
Rubix:798197051000
fabricante:30985
EAN:4052568022921
CRCN-M5-PK-2 Barbed fitting

Resumen técnico

Materialacero de alta aleación, resistente a la corrosión
Conexión 1tubing o,d, 3mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CRCN-M5-PK-2


Racor acanalado CRCN-M5-PK-2 inoxidable, con junta, para tubo plástico PAN, PUN, PL, PP, PU. Diamètre nominal=1,5 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Taille du bidon=10, Pression de servicio en todo el rango de temperatura=-0,95 - 10 bar, Fluide de servicio=Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:-:-]

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)80x30x10 mm
Peso neto1,8 g
Materialacero de alta aleación, resistente a la corrosión
Conexión 1tubing o,d, 3mm
Conexión 2m5
8,05 € Sin IVA
/ unidad
9,74 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días