KRH06-00
Racor instantáneo resistente a proyecciones incandescentes
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:KRH06-00
Rubix:751600608043
EAN:3618036027136

Resumen técnico
| Material | pbt resistente a la llama |
|---|---|
| Conexión 1 | konisches rohrgewinde jis b 0203 (teflonbeschichtet) |
Documentos
Detalles de producto : KRH06-00
Ignífugo, la serie de racores instantáneos de la serie KR puede emplearse con una amplia gama de presiones que va desde vacío ligero hasta presiones de 145 PSI. El uso de un perfil especial asegura un sellado correcto y disminuye la resistencia cuando se inserta el tubo. Los racores KR son eficaces cuando la conexión se realiza en un espacio confinado. El cuerpo y la parte roscada pueden girar.
KRH-00, No inflamable, Racordaje con conexión instantánea, Unión tubo-tubo
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4 g |
|---|---|
| Material | pbt resistente a la llama |
| Conexión 1 | konisches rohrgewinde jis b 0203 (teflonbeschichtet) |
| Conexión 2 | 6 |
| Diámetro de tubo | 6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,73 € Sin IVA
/ unidad
5,72 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h