Referencias

Festo:NPFC-X-4G12-F
Rubix:799264900000
fabricante:8030264
EAN:4052568063665
NPFC-X-4G12-F X-fitting

Resumen técnico

Materiallatón niquelado
Conexión 1g 1/2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NPFC-X-4G12-F


Racor X NPFC-X-4G12-F Información de material para racor roscado=(* Latón, * Niquelado), Tamaño del envase=10, Presión de servicio=-0,95 - 50 bar, Medio de funcionamiento=Aire comprimido de acuerdo con ISO8573-1:2010 [-:-:-], Clasificación de resistencia a la corrosión CRC=1

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)65x65x26 mm
Peso neto164,1 g
Materiallatón niquelado
Conexión 1g 1/2
Perfilx
Conexión 215
8,15 € Sin IVA
/ unidad
9,86 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días