KPQT08-00

Conector macho de un solo toque KPGH Clean

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KPQT08-00
Rubix:752100631043
brand logo

Resumen técnico

Materiallatón niquelado químicamente
Conexión 10
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KPQT08-00


La serie KP son racores de un solo toque para sistemas de soplado de salas blancas y sistemas de aire de impulsión. La serie KP está totalmente exenta de aceite y las zonas de contacto con líquidos no son metálicas. Las piezas se limpian, ensamblan y embalan dos veces en una sala limpia. Las piezas de resina de la serie KPQ/KPG son de polipropileno.
KPQT/KPGT, Conexión instantánea para sala limpia - Unión en T, T tubo-tubo-macho

Cualidades

-Racores limpios One-touch
Para tuberías de aire del sistema de propulsión

Información técnica


Atributos
Peso neto17 g
Materiallatón niquelado químicamente
Conexión 10
Perfilkpqt
Conexión 28
Temperatura máx.60 °C
Tipoclean one-touch male connector
Diámetro de tubo8 mm
13,81 € Sin IVA
/ unidad
16,71 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días