KCH06-99

Racor autosellante

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:KCH06-99
Rubix:751606956043
fabricante:KCH06-99
brand logo
Resumen técnico
Materiallatón niquelado (c3604) / pbt
Conexión 16 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : KCH06-99


La serie de racores autosellantes KC es la mejor para zonas de uso múltiple cuando no se puede cortar la presión. Los racores de un solo toque (con mecanismo de autocierre incorporado) se utilizan para evitar la salida de aire al retirar el tubo. Hay 10 estilos disponibles, incluido el niquelado químico para aplicaciones sin cobre.
KCH, Acoplador del tubo, Racores con autocierre, Modelo plug-in tubo-tubo

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)12x43x12 mm
Peso neto9 g
Materiallatón niquelado (c3604) / pbt
Conexión 16 mm
Perfilconector recto para uso frecuente
Conexión 26 mm
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,18 Sin IVA
/ unidad
7,48 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días