Referencias
SMC:KQ2T06-02AP
Rubix:799246646000
fabricante:01162892

Documentos
Detalles de producto : KQ2T06-02AP
Conector de un toque, material PBT de uso general
Tuberías aplicables desde Ø 2 hasta Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de trabajo: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
Tuberías aplicables desde Ø 2 hasta Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de trabajo: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
Cualidades
•Acepta tubos de nylon y de uretano
Aplicable tanto para vacío como para presión positiva
El collarín de liberación permite retirar fácilmente los tubos sin dañarlos
Presión máxima de vacío de 1. 0MPa
Aplicable tanto para vacío como para presión positiva
El collarín de liberación permite retirar fácilmente los tubos sin dañarlos
Presión máxima de vacío de 1. 0MPa
Información técnica
Atributos
| Material | c3604, pbt |
|---|---|
| Conexión 1 | 6 mm |
| Perfil | kq2 |
| Conexión 2 | r 1/4 in |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,66 € Sin IVA
/ unidad
6,85 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días