QSTF-G1/2-12

Racor rápido en T

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSTF-G1/2-12
Rubix:799269647000
fabricante:186208
EAN:4052568040123
QSTF-G1/2-12 Push-in T-fitting

Resumen técnico

Materialpbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra de sujeción del tubo)
Conexión 1g 1/2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSTF-G1/2-12


Racor rápido roscado en T QSTF-G1/4-8 Orientable en 360°, rosca macho y hembra con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=4,4 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del envase=1

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)63x45x53 mm
Peso neto101,53 g
Materialpbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra de sujeción del tubo)
Conexión 1g 1/2
Perfilestándar
Conexión 212
15,17 € Sin IVA
/ unidad
18,36 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días