Referencias

Festo:SCK-PK-9
Rubix:798004806000
fabricante:9423
EAN:4052568020729
SCK-PK-9 Bulkhead quick connector

Resumen técnico

Materialaluminio
Conexión 1ck connection 9mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SCK-PK-9


Pasamuros rápido SCK-PK-9 Versión metálica. Diamètre nominal=8 mm, Posición de montaje=indiferente, Conexión neumática 1=para conexión acanalada diámetro interno 9 mm con tuerca, Nota sobre el material=(* sin cobre ni PTFE, * Conforme RoHS), Información materia cuerpo=Aluminio

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)82x48x24 mm
Peso neto43,76 g
Materialaluminio
Conexión 1ck connection 9mm
15,67 € Sin IVA
/ unidad
18,96 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días