QSM-1/8-4-100

Racor rápido

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSM-1/8-4-100
Rubix:798197175000
fabricante:130755
EAN:4052568024765
QSM-1/8-4-100 Push-in fitting

Resumen técnico

Materiallatón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1r 1/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSM-1/8-4-100


Racor rápido roscado QSM-1/8-4-100 rosca macho con hexágono exterior. Tamaño=Mini, Tamaño nominal=2,9 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=recubrimiento, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=100

Información técnica


Atributos
Peso neto6,8 g
Materiallatón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1r 1/8
Perfilmini
Conexión 24
1,36 Sin IVA
/ unidad
1,65 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días