QSMLLV-M5-4-I

Racor acodado en L de encaje

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSMLLV-M5-4-I
Rubix:798197213000
fabricante:130835
EAN:4052568025557
QSMLLV-M5-4-I Push-in L-fitting, long

Resumen técnico

Materialpbt (carcasa);pom (anillo de desbloqueo);nbr (sello);acero inoxidable altamente aleado (garra de sujeción del tubo)
Conexión 1male thread m5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSMLLV-M5-4-I


Racor acodado largo QSMLLV-M5-4-I Orientable en 360°, rosca exterior con hexágono interior. Taille=Mini, Diamètre nominal=1,8 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=10
présence de SVHC >0,1% - Sustancia : Plomo
CAS : 7439-92-1

Información técnica


Atributos
Peso neto10,97 g
Materialpbt (carcasa);pom (anillo de desbloqueo);nbr (sello);acero inoxidable altamente aleado (garra de sujeción del tubo)
Conexión 1male thread m5
Perfilacodado en l, versión larga (racor instantáneo, principio push-pull)
Conexión 2for 4 mm o.d. tube
Temperatura máx.80 °C
7,37 Sin IVA
/ unidad
8,92 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días