QSL-G1/4-6-100

Racor rápido en L

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:QSL-G1/4-6-100
Rubix:798197269000
fabricante:132051
EAN:4052568027032
QSL-G1/4-6-100 Push-in L-fitting
Resumen técnico
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 1/4
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : QSL-G1/4-6-100


Racor rápido roscado en L QSL-G1/4-6-100 Orientable en 360°, rosca exterior con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=3,6 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del envase=100

Información técnica


Atributos
Peso neto24,46 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 1/4
Perfilestándar
Conexión 26
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,56 Sin IVA
/ unidad
3,10 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días