NPQM-LH-G38-Q8-P10

Racor en L push-in

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:NPQM-LH-G38-Q8-P10
Rubix:798204949000
fabricante:558834
EAN:4052568055660
NPQM-LH-G38-Q8-P10 Push-in L-fitting

Resumen técnico

Materiallatón;nbr (sello)
Conexión 1g 3/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NPQM-LH-G38-Q8-P10


Racor en L push-in NPQM-LH-G38-Q8-P10 Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=7 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo de sellado, Estructura de diseño=Principio push/pull, Presión de funcionamiento en todo el rango de temperatura=-0,95 - 16 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto76,8 g
Materiallatón;nbr (sello)
Conexión 1g 3/8
Perfilnpqm
Conexión 28
9,47 € Sin IVA
/ unidad
11,46 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días