Referencias
Festo:CRQST-1/8-8
Rubix:798079944000
fabricante:164203
EAN:4052568073237

Resumen técnico
| Material | acero inoxidable de alta aleación (cuerpo);fpm (junta);acero inoxidable de alta aleación (anillo de liberación/garra de retención del tubo) |
|---|---|
| Conexión 1 | r 1/8 |
Documentos
Detalles de producto : CRQST-1/8-8
Racor en T de conexión rápida CRQST-1/8-8 orientable 360°, rosca macho con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=5 mm, Tipo de sello en perno roscado=revestimiento, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=1
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 35 g |
|---|---|
| Material | acero inoxidable de alta aleación (cuerpo);fpm (junta);acero inoxidable de alta aleación (anillo de liberación/garra de retención del tubo) |
| Conexión 1 | r 1/8 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,86 € Sin IVA
/ unidad
99,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días