PACK 25 U. TACO DUOHM 6X55 C/TORNILLO TX

Taco para cavidades DuoHM

Ver información técnica

Referencias

Fischer:572925
Rubix:799310594000
fabricante:DuoHM 6 x 55 S PH TX
EAN:4048962524031
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de broca de perforación12 mm
Longitud55 mm
Diámetro de rosca6 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PACK 25 U. TACO DUOHM 6X55 C/TORNILLO TX


Un taco para placas para todos los espesores habituales de los materiales de construcción.
• Hasta un 50% de montaje más rápido que tacos para placas comparables• Montaje sencillo con atornillador a batería sin herramienta de instalación• Una longitud de taco por diámetro para todos los espesores habituales de material de construcción• Altas cargas gracias a la tecnología de 2 componentes• El borde del taco de nylon evita daños en la superficie del materialEl taco para cavidades DuoHM cubre con una sola longitud todos los espesores habituales de material de 9,5-30 mm. Gracias a la combinación única de nylon y metal, el DuoHM permite altas cargas y máxima flexibilidad en materiales de placas. El casquillo metálico se pliega detrás del material y se presiona contra la cara posterior de la placa, mientras que el cuerpo base de nylon se anuda dentro de la placa. El montaje del DuoHM se realiza rápida y fácilmente con un atornillador a batería sin herramienta de instalación adicional. Esto reduce el tiempo de montaje hasta en un 50% en comparación con tacos para placas convencionales. Gracias a la rosca interior métrica, la pieza a fijar puede atornillarse y desenroscarse varias veces. Además del tornillo suministrado, el DuoHM también puede usarse con otros tornillos métricos. El seguro antigiro de nylon protege la superficie del material contra daños. Debido al borde estrecho del taco, el taco ya no es visible detrás de la pieza a fijar.Función:• El DuoHM es adecuado para espesores de placa de 9,5 a 30 mm• El DuoHM se instala en montaje por delante, es decir, el tornillo se monta directamente a través de la pieza a fijar. El casquillo metálico se pliega detrás del material y se presiona contra la cara posterior de la placa, el cuerpo base de nylon se anuda en el material• El montaje se considera correcto solo cuando el par de apriete se percibe claramente y el casquillo metálico se ha presionado completamente contra la placa• Gracias a la rosca interior métrica, la pieza a fijar puede sujetarse y soltarse varias veces

Cualidades

• El DuoHM puede montarse rápida y fácilmente con un atornillador a batería sin herramienta de instalación adicional. Esto reduce el tiempo de montaje hasta en un 50% en comparación con tacos para placas convencionales• La única tecnología de 2 componentes cumple con altos requisitos de carga. El casquillo metálico se presiona contra la pared posterior de la placa y el cuerpo base de nylon se anuda en el material• Una longitud de taco cubre todos los espesores habituales de material de 9,5-30 mm para una aplicación flexible y rentable• Gracias a la rosca interior métrica, el tornillo puede soltarse y volverse a atornillar varias veces• El seguro antigiro de nylon garantiza un montaje correcto y evita al mismo tiempo daños en el material• Debido al borde estrecho del taco, la fijación ya no es visible detrás de la pieza a fijar

Aplicaciones

• Cuadros• Soportes para TV• Luminarias• Estanterías de pared• Toalleros• Armarios con espejo• Rieles para cortinas• Subestructuras

Información técnica


Atributos
Diámetro de broca de perforación12 mm
Longitud55 mm
Diámetro de rosca6 mm
Materialacero
21,38 Sin IVA
/ unidad
25,87 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de broca de perforación

Diámetro de rosca