Referencias
Fischer:UBN 8.8X760
Rubix:798846456000
fabricante:69376
Detalles de producto : BLISTER 4 U. DUOPOWER 10X50 S
Blíster DuoPower 10x50 - 4uds. + Tornillos
Cualidades
Dos componentes de materiales para los mejores niveles de carga y funciones inteligentes dependiendo de la superficie.
La mejor respuesta posible (factor Feelgood) de los tacos. Se nota cuando el taco se asienta perfectamente.
El borde estrecho del taco impide que resbale dentro de la perforación.
La marcada protección contra el giro impide que el taco gire también.
Gracias a la gran profundidad de anclaje del DuoPower 6 x 50, 8 x 65 y 10 x 80, los tacos son especialmente apropiados para fijaciones en materiales perforados, hormigón poroso y para puenteados de revoque.
El DuoPower de fischer ofrece unos valores de
La mejor respuesta posible (factor Feelgood) de los tacos. Se nota cuando el taco se asienta perfectamente.
El borde estrecho del taco impide que resbale dentro de la perforación.
La marcada protección contra el giro impide que el taco gire también.
Gracias a la gran profundidad de anclaje del DuoPower 6 x 50, 8 x 65 y 10 x 80, los tacos son especialmente apropiados para fijaciones en materiales perforados, hormigón poroso y para puenteados de revoque.
El DuoPower de fischer ofrece unos valores de
Aplicaciones
Principales aplicaciones: con estos tacos podemos fijar desde cuadros, lámparas, estanterías, espejos, armarios, buzones, hasta instalar aires acondicionados, splits, muebles flotantes, tuberías de agua, cableados eléctricos, etc. En materiales como hormigón, hormigón celular, piedra natural, aglomerado, ladrillo macizo, ladrillo macizo sílico-calcáreo, ladrillo hueco, ladrillo perforado, ladrillo perforado sílico-calcáreo, panel de yeso, yeso y cartón yeso.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de broca de perforación | 10 mm |
|---|---|
| Longitud | 50 mm |
| Diámetro de rosca | 12.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,29 € Sin IVA
/ unidad
5,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días







