Taquete para pared hueca
Opciones de filtro
CATEGORÍAS
taquete para pared hueca (5)
1Marca
fischer
(5)
3 Producto(s) de 5 variante (s):
BLISTER 4 U. DUOPOWER 10X50 S
- fischer:UBN 8.8X760
- rubix:798846456000
- fabricante:69376
- Entrega estimada (15) días
- Diámetro de broca de perforación:10 mm
- Longitud:50 mm
- Diámetro de rosca:12.5 mm
4,29 € Sin IVA
/ unidad
PACK 25 U. TACO DUOHM 4X55 C/TORNILLO TX
- fischer:572923
- rubix:799310592000
- fabricante:DuoHM 4 x 55 S PH TX
- ean:4048962524017
- Entrega estimada (15) días
- Diámetro de broca de perforación:8 mm
- Longitud:55 mm
- Diámetro de rosca:4 mm
17,10 € Sin IVA
/ unidad
BLISTER 10 U. TACO SX 8X40 SK
- fischer:DÜBEL S 5 DOPPELPACK
- rubix:798280459000
- fabricante:50124
- Entrega estimada (15) días
- Diámetro de broca de perforación:8 mm
- Longitud:40 mm
- Diámetro de rosca:5 mm
4,33 € Sin IVA
/ unidad