Referencias
Fischer:522721
Rubix:798972877000
fabricante:SXRL 10 x 120 FUS
EAN:4048962180961
Detalles de producto : CAJA 50 U. TACO SXRL 10X120 FUS
El versátil con múltiples profundidades de anclaje
Cualidades
• El largo elemento de expansión con varias profundidades de anclaje 50, 70 y 90 mm para SXRL 8 y SXRL 10 y 70 y 90 mm para SXRL 14 hace que el SXRL sea un producto de uso versátil• Gracias a la geometría especial del taco, las fuerzas de sujeción se distribuyen de manera uniforme en el orificio• La aprobación para fijación de un solo punto en hormigón fisurado convierte al SXRL 10, en aplicaciones como el anclaje de marquesinas y barandillas exteriores, en un especialista para hormigón y en una alternativa económica frente a los anclajes de acero• Al atornillar, las costillas más largas evitan que el taco gire durante el montaje• Además, SXRL 10 y 14 están aprobados para aplicaciones sometidas a carga de compresión y pueden utilizarse en construcciones de fachada que se monten a distancia sin soportes de pared• El SXRL con longitudes útiles de hasta 290 mm ofrece el taco adecuado para cada aplicación
Aplicaciones
• Subestructuras de fachadas, techos y cubiertas de madera• Madera de arista• Marquesinas de madera• Ventanas• Portones y puertas• Puertas cortafuegos• Persianas / contraventanas• Barandillas• Percheros• Armarios de cocina colgantes• Soportes para TV• Estanterías de pared• Lámparas• Revestimiento de paredes• Escuadras metálicas• Soportes metálicos• Carriles guía• Conductos para cables• Bandejas portacables• Radiadores• Aires acondicionados• Vigas
Información técnica
Atributos
| Diámetro de broca de perforación | 10 mm |
|---|---|
| Longitud | 120 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,61 € Sin IVA
/ unidad
129,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días


