CAJA 50 U. TACO DUOXPAND 8X120 FUS

Anclaje alargado DuoXpand con tornillo de cabeza hexagonal

Ver información técnica

Referencias

Fischer:562154
Rubix:799040592000
fabricante:562154
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de broca de perforación8 mm
Longitud120 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CAJA 50 U. TACO DUOXPAND 8X120 FUS


El anclaje alargado fischer DuoXpand con dos profundidades de anclaje y su tornillo de cabeza hexagonal fischer está aprobado para la fijación múltiple de aplicaciones no estructurales en todos los materiales de construcción (hormigón, mampostería maciza y hueca y hormigón celular). Debido a su geometría lamelar especial y a la combinación de materiales, el anclaje se expande de forma óptima y suave en el material de construcción. La gama incluye los diámetros 8 y 10 y longitudes de anclaje de hasta 230 mm. El DuoXpand con tornillo de cabeza hexagonal y arandela integrada es particularmente adecuado para la fijación de estructuras metálicas en hormigón y mampostería.

Información técnica


Atributos
Diámetro de broca de perforación8 mm
Longitud120 mm
Diámetro de rosca8 mm
Materialtwo-component plastic (grey nylon base body with red material component)
Tipo2-component long-shaft dowel with screw (duoxpand fus frame fixing)
72,05 Sin IVA
/ unidad
87,18 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de broca de perforación

Longitud