Referencias
Spartex:864167
Rubix:798956886000
EAN:3660338186240



Documentos
Detalles de producto : TACO DE PARED NYLON D10 <<DESCATALOGADO>>
De nailon
Información técnica
Atributos
| Diámetro de broca de perforación | 10 mm |
|---|---|
| Longitud | 50 mm |
| Diámetro de rosca | 6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,21 € Sin IVA
/ 100 unidades
28,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
