Referencias
Fischer:572923
Rubix:799310592000
fabricante:DuoHM 4 x 55 S PH TX
EAN:4048962524017

Resumen técnico
| Diámetro de broca de perforación | 8 mm |
|---|---|
| Longitud | 55 mm |
| Diámetro de rosca | 4 mm |
Detalles de producto : PACK 25 U. TACO DUOHM 4X55 C/TORNILLO TX
Un taco para placas para todos los espesores habituales de los materiales de construcción.
• Hasta un 50% de montaje más rápido que tacos para placas comparables• Montaje sencillo con atornillador inalámbrico sin herramienta de fijación• Una longitud de taco por diámetro para todos los grosores habituales de material de construcción• Altas cargas gracias a la tecnología de 2 componentes• Borde del taco de nylon que evita daños en la superficie del materialEl taco de cavidad DuoHM cubre con una sola longitud todos los grosores habituales de material de construcción de 9,5-30 mm. Gracias a la combinación única de nylon y metal, el DuoHM permite altas cargas y máxima flexibilidad en materiales en placa. La manguita metálica se pliega detrás del material y se aprieta contra la parte trasera de la placa, mientras que el cuerpo base de nylon se anuda en la placa. El montaje del DuoHM se realiza rápida y fácilmente con un atornillador inalámbrico sin herramienta de fijación adicional. Esto reduce el tiempo de montaje hasta en un 50% en comparación con tacos para placas convencionales. Gracias a la rosca interior métrica, la pieza a fijar puede atornillarse y desenroscarse varias veces. Además del tornillo suministrado, el DuoHM también puede emplearse con otros tornillos métricos. El seguro anti-giro de nylon protege la superficie del material contra daños. Debido al borde estrecho del taco, el anclaje ya no es visible detrás de la pieza a fijar.Función:• El DuoHM es adecuado para espesores de placa de 9,5 a 30 mm• El DuoHM se instala en montaje por preinserción, es decir, el tornillo se monta directamente a través de la pieza a fijar. La manguita metálica se pliega detrás del material y se aprieta contra la parte trasera de la placa, el cuerpo base de nylon se anuda en el material• El montaje solo es correcto cuando el momento de apriete es claramente perceptible y la manguita metálica se ha prensado completamente contra la placa• Gracias a la rosca interior métrica, la pieza a fijar puede fijarse y soltarse varias veces
Cualidades
• El DuoHM puede montarse rápida y fácilmente con un atornillador a batería sin herramienta de instalación adicional. Esto reduce el tiempo de montaje hasta en un 50% en comparación con tacos para placas convencionales• La única tecnología de 2 componentes cumple con altos requisitos de carga. El casquillo metálico se presiona contra la pared posterior de la placa y el cuerpo base de nylon se anuda en el material• Una longitud de taco cubre todos los espesores habituales de material de 9,5-30 mm para una aplicación flexible y rentable• Gracias a la rosca interior métrica, el tornillo puede soltarse y volverse a atornillar varias veces• El seguro antigiro de nylon garantiza un montaje correcto y evita al mismo tiempo daños en el material• Debido al borde estrecho del taco, la fijación ya no es visible detrás de la pieza a fijar
Aplicaciones
• Cuadros• Soportes para TV• Luminarias• Estanterías de pared• Toalleros• Armarios con espejo• Rieles para cortinas• Subestructuras
Información técnica
Atributos
| Diámetro de broca de perforación | 8 mm |
|---|---|
| Longitud | 55 mm |
| Diámetro de rosca | 4 mm |
| Material | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,10 € Sin IVA
/ unidad
20,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días






