CAJA 50 U. TACO DUOXPAND 10X160 FUS
Anclaje alargado DuoXpand con tornillo de cabeza hexagonal
Ver información técnicaReferencias
Fischer:562171
Rubix:799040585000
fabricante:562171
EAN:4048962440324

Detalles de producto : CAJA 50 U. TACO DUOXPAND 10X160 FUS
El anclaje alargado fischer DuoXpand con dos profundidades de anclaje y su tornillo de cabeza hexagonal fischer está aprobado para la fijación múltiple de aplicaciones no estructurales en todos los materiales de construcción (hormigón, mampostería maciza y hueca y hormigón celular). Debido a su geometría lamelar especial y a la combinación de materiales, el anclaje se expande de forma óptima y suave en el material de construcción. La gama incluye los diámetros 8 y 10 y longitudes de anclaje de hasta 230 mm. El DuoXpand con tornillo de cabeza hexagonal y arandela integrada es particularmente adecuado para la fijación de estructuras metálicas en hormigón y mampostería.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de broca de perforación | 10 mm |
|---|---|
| Longitud | 160 mm |
| Diámetro de rosca | 10 mm |
| Material | tornillo: acero zincado o inoxidable |
| Tipo | frame fixing duoxpand fus (extended plug) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
147,65 € Sin IVA
/ unidad
178,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días