Referencias
Fischer:572924
Rubix:799310593000
fabricante:DuoHM 5 x 55 S PH TX
EAN:4048962524024

Resumen técnico
| Diámetro de broca de perforación | 10 mm |
|---|---|
| Longitud | 55 mm |
| Diámetro de rosca | 5 mm |
Detalles de producto : PACK 25 U. TACO DUOHM 5X55 C/TORNILLO TX
Un taco para placas para todos los espesores habituales de los materiales de construcción.
• Hasta un 50% de montaje más rápido que tacos para placas comparables• Montaje sencillo con atornillador a batería sin herramienta de puesta• Una longitud de taco por diámetro para todos los grosores habituales de material de construcción• Altas cargas gracias a la tecnología de 2 componentes• El borde del taco de nylon evita daños en la superficie del materialEl taco de cavidad DuoHM cubre con una sola longitud todos los grosores habituales de material de 9,5-30 mm. Gracias a la combinación única de nylon y metal, el DuoHM permite altas cargas y máxima flexibilidad en materiales de placa. El manguito metálico se pliega detrás del material y se presiona contra la parte posterior de la placa, mientras que el cuerpo base de nylon se anuda dentro de la placa. El montaje del DuoHM se realiza rápida y fácilmente con un atornillador a batería sin herramienta de puesta adicional. Esto reduce el tiempo de montaje hasta en un 50% en comparación con los tacos para placas convencionales. Gracias a la rosca interior métrica, la pieza a fijar puede atornillarse y desenroscarse varias veces. Además del tornillo suministrado, el DuoHM también puede utilizarse con otros tornillos métricos. El antigiro de nylon protege la superficie del material contra daños. Debido al borde estrecho del taco, el taco ya no es visible detrás de la pieza a fijar.Función:• El DuoHM es apto para espesores de placa de 9,5 a 30 mm• El DuoHM se coloca mediante montaje por preinserción, es decir, el tornillo se introduce directamente a través de la pieza a fijar. El manguito metálico se pliega detrás del material y se presiona contra la parte posterior de la placa, el cuerpo base de nylon se anuda en el material• El montaje sólo se considera correcto cuando el par de apriete final se nota claramente y el manguito metálico se ha presionado completamente contra la placa• Gracias a la rosca interior métrica, la pieza a fijar puede desmontarse y volverse a fijar varias veces
Cualidades
• El DuoHM puede montarse rápida y fácilmente con un atornillador a batería sin herramienta de instalación adicional. Esto reduce el tiempo de montaje hasta en un 50% en comparación con tacos para placas convencionales• La única tecnología de 2 componentes cumple con altos requisitos de carga. El casquillo metálico se presiona contra la pared posterior de la placa y el cuerpo base de nylon se anuda en el material• Una longitud de taco cubre todos los espesores habituales de material de 9,5-30 mm para una aplicación flexible y rentable• Gracias a la rosca interior métrica, el tornillo puede soltarse y volverse a atornillar varias veces• El seguro antigiro de nylon garantiza un montaje correcto y evita al mismo tiempo daños en el material• Debido al borde estrecho del taco, la fijación ya no es visible detrás de la pieza a fijar
Aplicaciones
• Cuadros• Soportes para TV• Luminarias• Estanterías de pared• Toalleros• Armarios con espejo• Rieles para cortinas• Subestructuras
Información técnica
Atributos
| Diámetro de broca de perforación | 10 mm |
|---|---|
| Longitud | 55 mm |
| Diámetro de rosca | 5 mm |
| Material | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,35 € Sin IVA
/ unidad
23,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días







