Referencias
Fischer:DÜBEL S 5 DOPPELPACK
Rubix:798280459000
fabricante:50124
Detalles de producto : BLISTER 10 U. TACO SX 8X40 SK
Blister taco nylon SX 8x40 SK NV
Cualidades
Transmisión de fuerzas óptima gracias a la expansión de 4 vias.
Cargas más altas en materiales sólidos y huecos.
Fácil de montar: el borde del taco evita que éste se meta completamente en el agujero del taladro.
No hay presión de expansión en el cuello del taco. Esto significa que los azulejos o el yeso no se dañan.
Cargas más altas en materiales sólidos y huecos.
Fácil de montar: el borde del taco evita que éste se meta completamente en el agujero del taladro.
No hay presión de expansión en el cuello del taco. Esto significa que los azulejos o el yeso no se dañan.
Aplicaciones
Con el tornillo apropiado para una sujeción máxima.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de broca de perforación | 8 mm |
|---|---|
| Longitud | 40 mm |
| Diámetro de rosca | 5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,33 € Sin IVA
/ unidad
5,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días






