Referencias
Fischer:535460
Rubix:799218998000
fabricante:DuoPower 8 x 40 S
EAN:4048962239898






Detalles de producto : PACK 50 U. TACO DUOPOWER 8X40+TORNILLOS
El dúo de potencia e ingenio
• Combinación de dos componentes de material para un mejor rendimiento• Funciones seguras para materiales macizos (expansión) y materiales huecos y en placa (volteo / anudado)• Montaje sencillo: el borde estrecho del taco evita que se deslice demasiado dentro del agujero de perforación• Mejor retroalimentación táctil del taco: se nota que el taco está perfectamente en su sitio• Con tornillo adecuado para una sujeción perfectaEl fischer DuoPower ofrece excelentes valores de carga gracias a 2 componentes: el componente gris en nylon de alta calidad activa automáticamente, según el material, el principio de funcionamiento óptimo (expansión, volteo, anudado) para una sujeción máxima. Las aletas de expansión del componente rojo favorecen una expansión segura y aportan seguridad adicional en comparación con el componente gris. Atornillado sencillo del tornillo y ligero «tirón» al final de la operación. No apriete en exceso el tornillo. El reborde moldeado en la cabeza del taco evita que el taco se deslice en el agujero de perforación.Función:• El DuoPower es adecuado para el montaje en preposición y para el montaje pasante• Las aletas de expansión del componente rojo favorecen una expansión segura y ofrecen una seguridad adicional al componente gris• El dúo de dos materiales y los múltiples principios de funcionamiento (volteo, expansión, anudado) permiten ampliar el espectro de aplicaciones a otros materiales de construcción con cargas máximas• La longitud de tornillo requerida se calcula: longitud del taco + espesor de la pieza a fijar + 1 x diámetro del tornillo• Apto para tornillos para madera, tornillos para tableros de partículas así como para varillas roscadas• Para materiales en placa, la parte sin rosca del tornillo no debe ser más larga que la pieza a fijar
Cualidades
• Dos componentes de material para valores de carga óptimos y funciones inteligentes según el soporte• Retroalimentación táctil óptima (Feelgood-Faktor) del taco. Se nota cuando el taco está perfectamente en su sitio• El borde estrecho del taco evita que se deslice en el agujero• La marcada seguridad anti-rotación impide que el taco gire• La Evaluación Técnica Europea (ETA) para ciertas dimensiones DuoPower garantiza una seguridad verificada para las aplicaciones de seguridad en hormigón y mampostería (ver tabla de cargas)
Aplicaciones
• Soportes para TV• Luminarias• Estantes murales• Armarios-espejo• Instalaciones de buzones• Cuadros / marcos• Persianas de ventana• Barras de cortina• Fijaciones de lavabo• Fijaciones sanitarias / de calefacción / aire acondicionado• Equipamiento de baños y WC• Muebles suspendidos• Campanas extractoras
Información técnica
Atributos
| Diámetro de broca de perforación | 8 mm |
|---|---|
| Longitud | 40 mm |
| Material | plástico |
| Tipo | duopower |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,18 € Sin IVA
/ unidad
17,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días